MARTIN SPROCKET & GR
3020 2 15/16 TAPERED BUSHING ; 2-15/16" BORE 4-1/4" OD 2" LTB
Shaft Bushing; 2-15/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
71,29 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
3 B 80 SK V-BELT SHEAVE ; 3 GROOVES 8.35" OD BUSHED
Transmission Pulley; 3 Grooves; 8.35" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 7.6" Pitch Minimum; 8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
152,33 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
RF06BCL ; RF06B CONN LINK
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,58 $ / Chaque
DISPONIBLE
RENOLD
60 RIV 304SS 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.096" Plate Thickness; 0.689" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
70,56 $ / Pied
DISPONIBLE