TSUBAKI
35-2CL ; 35-2 MAILLON CONN
Chain Link; 35-2 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6,31 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
TSUBAKI 35-2NP C/L
Chain Link; 35-2 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
D35B96 ; PIGNON SB 15/16IN
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 96 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.68" Outside Diameter; 11.461" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
HD35B25 ; SPROCKET SB 1/2IN
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.194" Outside Diameter; 2.992" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
HD35B23 ; SPROCKET SB 1/2IN
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.954" Outside Diameter; 2.754" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI