SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
27 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueMarqueDIAMOND CHAINArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
DIAMOND CHAIN
50-1 DOFF LINK ; W1274 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
7,65 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

DIAMOND CHAIN
60-1 CT CO LINK P ; D0986 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
4,08 $ / Chaque

QTÉ

DIAMOND CHAIN
80-1 SC CO LINK P ; D5644 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 80 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
5,71 $ / Chaque

QTÉ

DIAMOND CHAIN
60LG-1 CT CO LINK P ; D5384 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Connecting Link; Press Fit
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
8,29 $ / Chaque

QTÉ

DIAMOND CHAIN
10B-1 DOFF LINK ; D6190 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; 10B Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; Curved; 5.08MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1,90 $ / Chaque

QTÉ