DODGE
6020F TL CHAINE COUPLAGE BRIDE 2012
3-7/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Bushed; 1/2 To 2-1/8 Bore Range; 5.176" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 0.47" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 6020; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
162,45 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
80BTL20H-2517 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.914" Outside Diameter; 6.392" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
D80BTL20H-3020 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.914" Outside Diameter; 6.392" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
20L050 X 1/2 MPB POULIE
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 20 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 2-5/8" Flange OD; 2.357" Outside Diameter; 2.387" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
50BTL20H-1610 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.321" Outside Diameter; 3.995" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI