SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
5 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueMarqueDRIVESArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
DRIVES
50 C/L CP CHP CONNEXION LIAISON ; 50 CHAIN 5/8" CHAIN PITCH COTTERED
Chain Link; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.376" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Le numéro de pièce BDI
PRIX
10,67 $ / Chaque

QTÉ

DRIVES
60 C/L CP CHP CONNEXION LIAISON ; 60 CHAIN 3/4" CHAIN PITCH COTTERED
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.705" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Le numéro de pièce BDI
PRIX
15,13 $ / Chaque

QTÉ

DRIVES
60 RIV 10FT PETIT PITCH PRECISION CHAINE ; 3/4" PITCH 10FT/BOX
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.705" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,42 $ / Pied

QTÉ

DRIVES
60-2 RIV 10FT CONNEXION LIAISON ; 60-2 3/4" PITCH RIVETED COIL 10FT/BOX
Roller Chain; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.705" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
58,58 $ / Pied

QTÉ

DRIVES
08B-1 S/C CONN LINK POLYBAGGED ; POR PURCH CHAINE A ROULEAUX
Chain Link; 08B Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ