SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
55 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueMarqueMAGNALOY COUPLINGArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MAGNALOY COUPLING
M30010008 COUPLING HUB ; 1IN BORE 1/4IN KW
Jaw Coupling Hub; 1" Bore; 2.9" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.45" Outside Diameter; 1.3" Length Thru Bore; 300 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 701.4 | Urethane 1052.1 | Hytrel 2104.2In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
103,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

MAGNALOY COUPLING
M270H5 COUPLING INSERT ; 2.9" OD HYTREL 0.9" THICKNESS 55D HYTREL
2.9" Outside diameter; Jaw Coupling; Insert; Hytrel; 0.9" Thickness; 200 Size or Series; 1800 Max Speed; 1194.9In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,21 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

MAGNALOY COUPLING
M50012414 COUPLING HUB ; 1-3/4" BORE 4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1-3/4" Bore; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4.8" Outside Diameter; 1.63" Length Thru Bore; 500 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
203,62 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MAGNALOY COUPLING
M370N6 COUPLING INSERT ; 3.45" OD NEOPRENE 0.98" THICK 60A
3.45" Outside diameter; Jaw Coupling; Insert; Neoprene; 0.98" Thickness; 300 Size or Series; 1800 Max Speed; 701.4In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
18

QTÉ

MAGNALOY COUPLING
M470N7 COUPLING INSERT ; 3.98" OD NEOPRENE 1.2" THICK 70A
3.98" Outside diameter; Jaw Coupling; Insert; Neoprene; 1.2" Thickness; 400 Size or Series; 1800 Max Speed; 1056.3In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
37,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
14

QTÉ