SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
352 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueMarqueMARTIN SPROCKET & GRType de moyeuFlanged
MARTIN SPROCKET & GR
6J 1 1/8 SLEEVE CPLG FLANGE ; 1-1/8" BORE 4" OD 2-1/2" HUB 1-7/32" LTB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-7/32" Length Thru Bore; 6J Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 6000 Maximum Speed; TPR 450In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
42,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
12S P/B SLEEVE CPLG FLANGE ; 12 SIZE SPACER CAST IRON
Hub, Elastomeric Coupling; 10" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 4" Length Thru Bore; 12S Size or Series; No Bushing; No Keyway; Cast Iron Material; 2800 Maximum Speed; TPR 7200 | Hytrel 31500In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
411,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
4J 7/8 SLEEVE CPLG FLANGE ; 7/8" BORE 2.46" OD 1-5/8" HUB 7/8" LTB
Hub, Elastomeric Coupling; 7/8" Bore; 2.46" Outside Diameter; 1-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 7/8" Length Thru Bore; 4J Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7600 Maximum Speed; TPR 120In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
19,17 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
6S 1 7/8 SLEEVE CPLG FLANGE ; 1-7/8" BORE 4" OD 2-1/2" HUB 1-9/16" LTB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-7/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-9/16" Length Thru Bore; 6S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; TPR 450 | Hytrel 1800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
52,43 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
4J 5/8 SLEEVE CPLG FLANGE ; 5/8" BORE 2.46" OD 1-5/8" HUB 7/8" LTB
Hub, Elastomeric Coupling; 5/8" Bore; 2.46" Outside Diameter; 1-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 7/8" Length Thru Bore; 4J Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7600 Maximum Speed; TPR 120In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
19,17 $ / Chaque
DISPONIBLE
17

QTÉ