SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueMarqueROD ENDS MECHANICALArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
ROD ENDS MECHANICAL
N 05 ; ROULEMENT BLOCAGE ECROU
32 Threads per Inch; 1-9/16" Outside Diameter; 0.416" Nominal Thickness; 0.969-32 Thread Size; 0.949" Thread Pitch Diameter Min; 0.952" Thread Pitch Diameter Max; W-05 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6,59 $ / Chaque
DISPONIBLE
102

QTÉ