SKF
PHC 200H-2X5MTR ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 200-2 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 2.362" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 200H-2CX10FT ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 200-2 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 2.362" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 200SHH-2C/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 200-2 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 2.362" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 200H-2C/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 200-2 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 2.362" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 200-2C45 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 200-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 37.252" Outside Diameter; 35.84" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI