SKF
PHC 32S-3C/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 32S-3 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 28.58MM Roller Diameter; 31.55MM Roller Width; 6.4MM Plate Thickness; 48.2MM Plate Height; Curved; 14.27MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 32S-3O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 32S-3 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 28.58MM Roller Diameter; 31.55MM Roller Width; 6.4MM Plate Thickness; 48.2MM Plate Height; Curved; 14.27MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 32S-3X10FT ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 32S-3 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 28.58MM Roller Diameter; 31.55MM Roller Width; 6.4MM Plate Thickness; 48.2MM Plate Height; Curved; 14.27MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI