SKF
PHS 50-2B96 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 96 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.467" Outside Diameter; 19.102" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 50-2ZPX10FT ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 50-2 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 50-2B26 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.523" Outside Diameter; 5.185" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 50-2SS-O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 50-2 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 50-2ZP-O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 50-2 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI