SKF
KM 22 BRG LOCKNUT ; 145MM OD 19MM NOMINAL THK
145MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; 108.701MM Thread Pitch Diameter Min; 108.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-22 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
250,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
SNW 113X2.3/16 BRG ADAPTER SLEEVE ; NON-RETURNABLE 2-3/16" BORE 2.771" LTB
2-3/16" Bore; 2.771" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-113 Sleeve; N-13 Locknut; W-13 Lockwasher/Lockplate
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
N 14 BRG LOCKNUT ; NON-RETURNABLE 18TPI 3-5/8"OD 0.573" THK
18 Threads per Inch; 3-5/8" Outside Diameter; 0.573" Nominal Thickness; 2.751-18 Thread Size; 2.715" Thread Pitch Diameter Min; 2.72" Thread Pitch Diameter Max; W-14 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
W 08 LOCKING WASHER ; ACCESSOIRES & BOITIER SANS RLT
2-15/32" Outside Diameter; 1.583" Inside Diameter; 0.048" Thickness; No Reversing Tang; N-08 Locknut Part Number
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
N 06 BRG LOCKNUT ; ACCESSOIRES & BOITIER SANS RLT
18 Threads per Inch; 1-3/4" Outside Diameter; 0.416" Nominal Thickness; 1.173-18 Thread Size; 1.137" Thread Pitch Diameter Min; 1.141" Thread Pitch Diameter Max; W-06 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI