SKF
PHS 08B-1DSA17 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 75.54MM Outside Diameter; 69.12MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 08B-1DSTB17 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 75.54MM Outside Diameter; 69.12MM Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 1215 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 120-1A17 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.924" Outside Diameter; 8.163" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 06B-1TBH17 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 56.667MM Outside Diameter; 51.84MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1008 Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 10B-2BH17 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 94.437MM Outside Diameter; 86.39MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI