SKF
PHS 16B-1B41 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 346.075MM Outside Diameter; 331.81MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 06B-1B41 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 128.5MM Outside Diameter; 124.43MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 06B-1BH41 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 128.5MM Outside Diameter; 124.43MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 40-1A41 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.812" Outside Diameter; 6.532" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 80-1B41 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13-5/8" Outside Diameter; 13.064" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI