SKF
PHS 100-1C84 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 34.158" Outside Diameter; 33.43" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 16B-1TB84 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 694.08MM Outside Diameter; 679.3MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 40-1TB84 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.663" Outside Diameter; 13.372" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 16B-1A84 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 694.08MM Outside Diameter; 679.3MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 40-2B84 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 84 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.663" Outside Diameter; 13.372" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI