SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
23 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueMarqueTB WOODSArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TB WOODS
6JE EPDM COUPLING SLEEVE
3-3/4" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 7/8" Between Shaft Ends; 1-7/8" Width; 6 Size or Series; 6000 Max Speed; 450In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
60,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

TB WOODS
5J COUPLING SLEEVE
2-15/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 3/4" Between Shaft Ends; 1-9/16" Width; 5 Size or Series; 7600 Max Speed; 240In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

TB WOODS
L100 1-3/8 JAW COUPLING HUB
Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.38" Length Thru Bore; L100 Size or Series; Set Screw; Powdered Metal; 7000 Maximum Speed; Buna-N 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 625.5In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
65,40 $ / Chaque

QTÉ

TB WOODS
BP30 V BELT
V-Belt; B Series; 33" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
26,69 $ / Chaque

QTÉ

TB WOODS
7H ELASTOMERIC COUPLING SLEEVE
4-11/32" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 1" Between Shaft Ends; 2-3/16" Width; 7 Size or Series; 5250 Max Speed; 2875In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
348,06 $ / Chaque

QTÉ