TSUBAKI
180OL ; 180 OFFSET LIAISON
Chain Link; 180 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
207,21 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
180B13 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.478" Outside Diameter; 9.402" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
180H-T-CB ; POR ROLLER CHAIN
Roller Chain; 180 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
180B11 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.014" Outside Diameter; 7.986" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
180B20 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 180 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.557" Outside Diameter; 14.383" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI