TSUBAKI
2080B23 ; PIGNON SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.88" Outside Diameter; 7.413" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2080A20 ; PIGNON SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.91" Outside Diameter; 6.472" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2080B15 ; PIGNON SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.3" Outside Diameter; 4.917" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2080A19 ; PIGNON SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.59" Outside Diameter; 6.16" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
A2080CLCP ; A2080 LIAISON CONNEXION COT TYPE
Chain Link; 2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI