SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,717 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueMarqueTSUBAKITaille de chaîne50
TSUBAKI
50H15 ; PIGNON DIVISE CONIQUE H1 BAGUE TREMPEE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
49,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

TSUBAKI
H50B20F X 1 ; SPROCKET 1IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.321" Outside Diameter; 3.995" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
54,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

TSUBAKI
50B56F X 1 ; PIGNON 1IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 56 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.504" Outside Diameter; 11.147" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
156,96 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

TSUBAKI
50LAMOL ; 50D LAMBDA OFFSET LINK
Chain Link; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.365" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
20,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

TSUBAKI
50LAMCL ; 50D LAMBDA CONN LINK
Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
8,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
24

QTÉ