TSUBAKI
T80R30 ; PIGNON DIVISE CONIQUE R1 BAGUE TREMPEE
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 30 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.114" Outside Diameter; 9.567" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; R1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
OBS USE 17160086 – NOT AVIAL IN THE CA
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 30 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.114" Outside Diameter; 9.567" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
T80B30 ; POR PIGNON SB 15/16IN
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 30 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.114" Outside Diameter; 9.567" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI