SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
687 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueMarqueTSUBAKINombre de dents30
TSUBAKI
35JA30 ; QD PIGNON TREMPE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.793" Outside Diameter; 3.588" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; JA Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
67,84 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
60SK30 ; QD PIGNON TREMPE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
151,90 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
H60B30F X 1-1/8 ; 1-1/8PO KW 2SS DURCI PIGNON
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 60 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
109,00 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
H60B30F X 1-1/4 ; 1-1/4PO KW 2SS DURCI PIGNON
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
109,00 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
D40B30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; PIGNON SB 11/16IN
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.057" Outside Diameter; 4.783" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
155,22 $ / Chaque

QTÉ