TSUBAKI
100OL ; RS100 LIAISON DECALEE
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,17 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
100RB ; 100 RIV
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
66,00 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
100CL ; RS100 LIAISON DE CONNEXION PLEINE
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
13,21 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
100BTL22H-2517 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.444" Outside Diameter; 8.784" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
100-1 CT CO LINK ; D1067 ; 100 COT CL SF
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI