SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
4 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueTaille de chaîne100Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TSUBAKI
100RB ; 100 RIV
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
66,00 $ / Pied
DISPONIBLE
420

QTÉ

TSUBAKI
100LAMCB ; 100D LAMBDA COTT
Roller Chain; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
228,00 $ / Pied

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
100BTB24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" PITCH 24T BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.245" Outside Diameter; 9.576" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
303,54 $ / Chaque

QTÉ

FENNER DRIVES
CT3102 LINEAR CHAIN TENSIONER ; #100 SINGLE
Slider; 100 Chain Size; Roller Chain; 0.98" Face Width; 1-1/4" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
342,72 $ / Chaque

QTÉ