TSUBAKI
120RB ; 120 RIV 10FT/BOX
Roller Chain; 120 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
93,32 $ / Pied
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
120SF14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/2" P 14T BORE FOR SF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.472" Outside Diameter; 6.741" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
120SF15H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/2" P 15T BORED FOR SSF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.956" Outside Diameter; 7.215" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MORSE INDUSTRIAL
120 C/L C/P S/F CHAIN CONNECTING LINK ; 1-1/2" PITCH COTTERED
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.4" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
120F32 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 120 CHAIN 32 TEETH 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.13" Outside Diameter; 15.303" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI