MARTIN SPROCKET & GR
140E17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.411" Outside Diameter; 9.524" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
140F24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.343" Outside Diameter; 13.407" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; F Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
140B18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.974" Outside Diameter; 10-5/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
140B16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.847" Outside Diameter; 8.971" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MORSE INDUSTRIAL
140H RIV 10.21FT CHAINE ROULEAUX ; 10FT/BOX
Roller Chain; 140 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.634" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI