SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueTaille de chaîne140-2Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
D140B18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.974" Outside Diameter; 10-5/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 370,28 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D140J45 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-3/4"P 45T DOUBLE 1-1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 26.077" Outside Diameter; 25.088" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; J Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3 384,80 $ / Chaque

QTÉ