TSUBAKI
D140A15 ; PIGNON SB 1 1/2IN
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.282" Outside Diameter; 8.418" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D140B15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.282" Outside Diameter; 8.418" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D140BS15 2 3/8
Roller Chain Sprocket; 2-3/8" Bore; 140-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.282" Outside Diameter; 8.418" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI D140B15H X 3-5/8
Roller Chain Sprocket; 3-5/8" Bore; 140-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.282" Outside Diameter; 8.418" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI D140B15H X 3-7/8
Roller Chain Sprocket; 3-7/8" Bore; 140-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.282" Outside Diameter; 8.418" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI