MARTIN SPROCKET & GR
2060B23 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 2060 CHAIN 23 TEETH SINGLE ROW
Roller Chain Sprocket; 2060 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.91" Outside Diameter; 5.56" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
2060B12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 2060 CHAIN 12 TEETH SINGLE ROW
Roller Chain Sprocket; 2060 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3-1/4" Outside Diameter; 3" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
A2060-1 DOFF LINK ; D5434 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; 2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.712" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 2060B15H 1-3/8 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 2060 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.98" Outside Diameter; 3-11/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI