TSUBAKI
2082A14 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.96" Outside Diameter; 8.988" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2082A16 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11-1/4" Outside Diameter; 10.252" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2082A22 ; PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.11" Outside Diameter; 14.053" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
2082A23 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE PITCH
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15-3/4" Outside Diameter; 14-11/16" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
2082A24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE PITCH
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.39" Outside Diameter; 15.323" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI