DIAMOND CHAIN
25-1 SC CO LINK ; D1111 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 25 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.03" Plate Thickness; 0.238" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 25BS32 3/4
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 25 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2-11/16" Outside Diameter; 2.551" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI