SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
11 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueTaille de chaîne25Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TSUBAKI
25CL ; 25 MAILLON CONN
Chain Link; 25 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2,35 $ / Chaque
DISPONIBLE
121

QTÉ

TSUBAKI
25SSCL ; 25SS LIAISON CONNEXION
Chain Link; 25 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
4,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
27

QTÉ

TSUBAKI
25SSRB ; 25SS RIV
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,72 $ / Pied
DISPONIBLE
10

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
25B15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/4" P 15T 1/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.326" Outside Diameter; 1-13/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
15,04 $ / Chaque

QTÉ

DIAMOND CHAIN
25-1 SC CO LINK ; D1111 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 25 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.03" Plate Thickness; 0.238" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,19 $ / Chaque

QTÉ