SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueTaille de chaîne35-2Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
D35B18H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 18T HT DOUBLE 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.352" Outside Diameter; 2.16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
62,36 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
35-2RB ; 35-2 RIV
Roller Chain; 35-2 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
24,60 $ / Pied

QTÉ