SKF
PHC 36S-3X10FT ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Roller Chain; 36S-3 Chain Size; Cottered; 57.15MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 35.71MM Roller Diameter; 35.48MM Roller Width; 7.2MM Plate Thickness; 54.3MM Plate Height; Curved; 17.46MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 36S-3C/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 36S-3 Chain Size; Cottered; 57.15MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 35.71MM Roller Diameter; 35.48MM Roller Width; 7.2MM Plate Thickness; 54.3MM Plate Height; Curved; 17.46MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 36S-3O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 36S-3 Chain Size; Cottered; 57.15MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 35.71MM Roller Diameter; 35.48MM Roller Width; 7.2MM Plate Thickness; 54.3MM Plate Height; Curved; 17.46MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI