SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
18 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueTaille de chaîne80Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TSUBAKI
80SSRB ; 80SS RIV
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
91,78 $ / Pied
DISPONIBLE
120

QTÉ

RENOLD
80 CONN LIAISON CP CONN LIAISON
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
7,65 $ / Chaque
DISPONIBLE
116

QTÉ

TSUBAKI
80CL ; RS80 LIAISON DE CONNEXION TYPE COTT
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
7,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
384

QTÉ

RINGBALL
80-1 CONN LK ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 80 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1,90 $ / Chaque
DISPONIBLE
95

QTÉ

BROWNING
HB80A12X3/4 TENDEURS/RELAIS ; 1" P 12T BALL BEARING 3/4" BORE
Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 1" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
222,40 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ