SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
4 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueTaille de chaîne80-2Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TSUBAKI
80-2RB ; 80-2 RIVETE
Roller Chain; 80-2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
92,10 $ / Pied
DISPONIBLE
280

QTÉ

TSUBAKI
80-2CLSC ; 80-2 MAILLON CONN SC TYPE
Chain Link; 80-2 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,73 $ / Chaque

QTÉ

DIAMOND CHAIN
80-2C-10FT ; D0050 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; 80-2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D80BS32H X 90MM
Roller Chain Sprocket; 90MM Bore; 80-2 Chain; 32 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 273.126MM Outside Diameter; 259.14MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ