SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
12 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueTaille de chaîne80-2Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TSUBAKI
80-2OL ; 80-2 OFFSET LIAISON
Chain Link; 80-2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,33 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

TSUBAKI
80-2RB ; 80-2 RIVETE
Roller Chain; 80-2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
92,10 $ / Pied
DISPONIBLE
280

QTÉ

MORSE INDUSTRIAL
80-2 O/L CHAIN OFFSET LINK ; 80-2 CHAIN 1" PITCH COTTERED
Chain Link; 80-2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.934" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
71,52 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D80BTB25H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 25T HT DOUBLE BORE FOR 3020 BUSH
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8-33/64" Outside Diameter; 7.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
440,14 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
80-2CB ; 80-2 BORDEE
Roller Chain; 80-2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
106,50 $ / Pied

QTÉ