SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsTaille de filetage4.325-12
ROD ENDS MECHANICAL
AN 22 ; ECROU DE BLOCAGE
12 Threads per Inch; 5-23/32" Outside Diameter; 0.791" Nominal Thickness; 4.325-12 Thread Size; 4.271" Thread Pitch Diameter Min; 4.279" Thread Pitch Diameter Max; W-22 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
55,05 $ / Chaque
DISPONIBLE
24

QTÉ