TIMKEN
TAN130 ACCESSOIRE ECROU DE BLOCAGE ; 12TPI 7-11/16" OD 1.26" NOMINAL THK
12 Threads per Inch; 7-11/16" Outside Diameter; 1.26" Nominal Thickness; 5.888-12 Thread Size; 5.826" Thread Pitch Diameter Min; 5.834" Thread Pitch Diameter Max; TW-130 Lockwasher Part Number; NS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
ROD ENDS MECHANICAL
AN 30 ; ECROU DE BLOCAGE
12 Threads per Inch; 7-11/16" Outside Diameter; 0.979" Nominal Thickness; 5.888-12 Thread Size; 5.834" Thread Pitch Diameter Min; 5.842" Thread Pitch Diameter Max; W-30 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI