SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
56 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageBushed
MARTIN SPROCKET & GR
3 B 80 SK V-BELT SHEAVE ; 3 GROOVES 8.35" OD BUSHED
Transmission Pulley; 3 Grooves; 8.35" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 7.6" Pitch Minimum; 8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
152,33 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
2 B 52 SDS V-BELT SHEAVE ; 2 GROOVES 5.55" OD BUSHED
Transmission Pulley; 2 Grooves; 5.55" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 4.8" Pitch Minimum; 5.2" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
95,73 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
2 B 58 SDS V-BELT SHEAVE ; 2 GROOVES 6.15" OD BUSHED
Transmission Pulley; 2 Grooves; 6.15" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 5.4" Pitch Minimum; 5.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
105,15 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BTB20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 20T BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.321" Outside Diameter; 3.995" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
73,24 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BTB22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 22T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
107,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ