MARTIN SPROCKET & GR
60BTB22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 22T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
107,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
H80B22 ; SPROCKET SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.555" Outside Diameter; 7.027" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D60B22H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 22T HT DOUBLE 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS22 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 22T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.722" Outside Diameter; 4.392" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50B22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 22T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.722" Outside Diameter; 4.392" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI