SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
63 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsType de moyeuShaft
MARTIN SPROCKET & GR
MS100 1 JAW CPLG HUB ; 1" BORE 2-17/32" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; MS100 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 512 | Hytrel 1536In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

FALK
1050T HUB RSB ; 0246655
Grid Coupling Hub; 2.63" Hub Diameter; 3.588" Flange Outside Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 2.38" Length Thru Bore; 3.588" Overall Diameter; 1050T Size or Series; No Bushing; Steel; 6000 Max Speed; 3850In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
194,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
ML110 3/4 JAW CPLG HUB ; 3/4" BORE 3-5/16" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 3-5/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.313" Outside Diameter; 1.688" Length Thru Bore; ML110 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 756 | Hytrel 2268In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
69,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
ML099 1/2 JAW CPLG HUB ; 1/2" BORE 2-17/32" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.063" Length Thru Bore; ML099 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 290 | Hytrel 870In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
34,13 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
ML099 3/4 JAW CPLG HUB ; 3/4" BORE 2-17/32" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.063" Length Thru Bore; ML099 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 290 | Hytrel 870In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
34,13 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ