SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
8 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents26
MARTIN SPROCKET & GR
50BS26 1 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 26T 1-7/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 50 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.523" Outside Diameter; 5.185" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
103,42 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BS26 1 3/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-3/8" BORE 60 CHAIN 26 TEETH 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 60 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.627" Outside Diameter; 6.222" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
126,64 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40A26 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 26T 5/8" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.418" Outside Diameter; 4.148" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
26,42 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS26 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 26T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.418" Outside Diameter; 4.148" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
73,34 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D40B26 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.418" Outside Diameter; 4.148" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
131,20 $ / Chaque

QTÉ