TSUBAKI
120HCL ; 120H CONN LINK
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
26,35 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
ML150 1 3/8 JAW CPLG HUB ; 1-3/8" BORE 3-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; ML150 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 1197 | Hytrel 3591In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
88,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
ML075 5/8 JAW CPLG HUB ; 5/8" BORE 1-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.75" Outside Diameter; 0.813" Length Thru Bore; ML075 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 81 | Hytrel 242In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
11,51 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
SRL150 JAW COUPLING SPIDER ; 3-3/4" OD NBR
3-3/4" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 7/8" Thickness; ML150 | MS150 Size or Series; 3600 Max Speed; 1197 | 1630In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
54,74 $ / Chaque
DISPONIBLE