SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
11 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
REXNORD
ES5-R ELEMENT OMEGA 7300090 ; W/ 5 CSC CAPSCREWS AND RINGS
5-3/8" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 3-1/2" Between Shaft Ends; ES5-R Size or Series; 7500 Max Speed; 925In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
677,11 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

MAGNALOY COUPLING
M570N7 COUPLING INSERT ; 4.8" OD NEOPRENE 1.41" THICK 70A
4.8" Outside diameter; Jaw Coupling; Insert; Neoprene; 1.41" Thickness; 500 Size or Series; 1800 Max Speed; 2194.8In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
14

QTÉ

SKF
W 30 LOCKING WASHER ; 5.983" IDX8.063" ODX0.146" THK
8-1/16" Outside Diameter; 5.983" Inside Diameter; 0.146" Thickness; No Reversing Tang; AN-30 Locknut Part Number
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
136,57 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
60-2SSRB ; 60SS-2 RIV
Roller Chain; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
169,66 $ / Pied

QTÉ

SKF
SNW 110X1.11/16 ; ADAPTATEURS MANCHONS ECROUS
1-11/16" Bore; 2.394" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-110 Sleeve; N-10 Locknut; W-10 Lockwasher/Lockplate
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
238,20 $ / Chaque

QTÉ