SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2,031 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
GATES
3V315 ; SUPER HC COURROIE
V-Belt; 3V Series; 31-1/2" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,67 $ / Chaque
DISPONIBLE
19

QTÉ

SKF
KM 27 BRG LOCKNUT ; NON-RETURNABLE
175MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M135 X 2 Thread Size; 133.701MM Thread Pitch Diameter Min; 133.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-27 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
404,41 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

FALK
1070T10 SEAL KIT ; 0776655
Horizontal Split Cover Seal Kit; 1070T10 Size or Series; Grid Coupling Type
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
70,96 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

REXNORD
20R HSB PM 1.375 WRAPFLEX 0789345 ; 0789345
Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/8" Bore; 4" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.77" Length Thru Bore; 20R Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4500 Maximum Speed; 2800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
142,21 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

FALK
1015G FASTENER SET EXP BLT ; 0729197
Gear Coupling; Fastener Set; Lifelign
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
111,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ