SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
3 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageSet Screw
TIMKEN LOVEJOY
L075 7/8 3/16X3/32 KW COUPLING HUB ; 7/8" BORE 1-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 7/8" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.75" Outside Diameter; 0.82" Length Thru Bore; L075 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 11000 Maximum Speed; NBR 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
12,09 $ / Chaque

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L075 1/2 1/8X1/16 KW COUPLING HUB ; 1/2" BORE 1-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.75" Outside Diameter; 0.82" Length Thru Bore; L075 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 11000 Maximum Speed; NBR 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
12,09 $ / Chaque

QTÉ

DODGE
L099X1 3/16 ; POR MACHOIRE COUPLAGE TYPE L
Jaw Coupling Hub; 1-3/16" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.063" Length Thru Bore; L099 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 7000 Maximum Speed; Buna-N 318 | Hytrel/Bronze 792 | Urethane 477In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ