SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsTaille de filetageM40 X 1.5
SKF
KM 8 BRG LOCKNUT ; 58MM OD 9MM NOMINAL THK
58MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-8 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
44,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ