SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
34 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsType de moyeuShaft
MARTIN SPROCKET & GR
5016 1 CHAIN CPLG HUB ; 1" BORE 2-1/2" HUB DIA
1" Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.52" Outside Diameter; 1-7/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 16 Teeth; 1-7/16" Width; 5016; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
63,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
18

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L095 3/4 3/16X3/32 KW COUPLING HUB ; 3/4" BORE 2.11" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 2.11" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.11" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; L095 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
11

QTÉ

DODGE
8020F TL CHAINE COUPLAGE BRIDE 3020
5-3/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Bushed; 7/8 To 3-1/4 Bore Range; 6.913" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 0.59" Between Shaft Ends; 80 Chain; 20 Teeth; 2-5/8" Width; 8020; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
380,43 $ / Chaque

QTÉ

FALK
1050T31/35 SHAFT HUB RSB ; 0251673
Grid Coupling Hub; 3.44" Hub Diameter; 4.937" Flange Outside Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 2.38" Length Thru Bore; 4.937" Overall Diameter; 1050T Size or Series; No Bushing; Steel; 3600 Max Speed; 3850In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
311,66 $ / Chaque

QTÉ

FALK
1060T HUB 1.500 +.001 KW3/8 ; 0704627 -
Grid Coupling Hub; 1-1/2" Bore; 3" Hub Diameter; 4-3/32" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2-1/2" Length Thru Bore; 4-3/32" Overall Diameter; 1060T Size or Series; No Bushing; Steel; 6000 Max Speed; 6050In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
379,53 $ / Chaque

QTÉ