SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
510 articles ont été trouvés
CatégoriesTransmission de puissance mécaniqueArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
2012 32MM TAPERED BUSHING ; 32MM BORE 69.85MM OD 31.75MM LTB
Shaft Bushing; 32MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
43,73 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

DODGE
SCXT325C SCR CONV REDCR ; DOUBLE REDUCTION 24.71 RATIO SHAFT MOUNT
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 24.71:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
4 988,52 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
100B21 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" PITCH 21T 1-5/16" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.044" Outside Diameter; 8.388" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
208,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
8020CHN COUPLING CHAIN ; 8020 SIZE OR SERIES
Chain; 8020 Size or Series; Chain Coupling Type
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
329,47 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

RENOLD
35 304SS O/L OFFSET LINK
Chain Link; 35 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.184" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.339" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,58 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ