REXNORD
3 HRB HUB OMEGA 7300240 ; OMEGA CPLG HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 2.32" Outside Diameter; 2" Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; E3 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 365In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
141,55 $ / Chaque
DISPONIBLE
FALK
1060T HUB RSB ; 0246656
Grid Coupling Hub; 3" Hub Diameter; 4-3/32" Flange Outside Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 2-1/2" Length Thru Bore; 4-3/32" Overall Diameter; 1060T Size or Series; No Bushing; Steel; 6000 Max Speed; 6050In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
262,28 $ / Chaque
DISPONIBLE
FALK
1030T HUB RSB ; 0246653
Grid Coupling Hub; 1.94" Hub Diameter; 2.658" Flange Outside Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 1-7/8" Length Thru Bore; 2.658" Overall Diameter; 1030T Size or Series; No Bushing; Steel; 6000 Max Speed; 1320In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
126,51 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN LOVEJOY
L100-MOYEU-1"-1/4X1/8KW ; JAW COUPLING HUB
Jaw Coupling Hub; 1" Bore; 2.54" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.54" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; L100 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 7000 Maximum Speed; NBR 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 626In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
53,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
FALK
1020T HUB RSB ; 0246652
Grid Coupling Hub; 1.56" Hub Diameter; 2-1/4" Flange Outside Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 1-7/8" Length Thru Bore; 2-1/4" Overall Diameter; 1020T Size or Series; No Bushing; Steel; 6000 Max Speed; 460In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI